曜日別特売

コントロールキースイッチ ミニ

コントロールキースイッチ ミニ - TAKIGEN(タキゲン)コントロールキースイッチ ミニ - TAKIGEN(タキゲン)

ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ

付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
488A
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818026S-183-90-B(#488A)40326
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
62818035S-183-90-BC(#488A)40327
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする