TAKIGEN(タキゲン)
コントロールキースイッチ ミニ
S-183-90-BC(#488A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
タキゲンコード
40327
40326
40327
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62818035
品番
S-183-90-BC(#488A)
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
タキゲンコード
40327
付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
488A