TAKIGEN(タキゲン)
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC24V)
用途
立体駐車場・各種安全装置・電源装置
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
付属品
キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818193
S-387-F-90-E-2(#1873)
40391
本体/78、キー/16
¥
7,707
¥
8,478
(税込)
当日出荷
62818202
S-387-F-90-E-2 鍵違い
40392
本体/78、キー/16
¥
7,934
¥
8,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818306
S-487-F-90-E-1(#1873)
40450
本体/117、キー/16
¥
12,643
¥
13,907
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62818315
S-487-F-90-E-2-B(#1873)
40452
本体/117、キー/16
¥
13,647
¥
15,012
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください