TAKIGEN(タキゲン)
密閉ハンドル内開扉用スペーサ
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途
密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
付属品
受座
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60854
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818604
FA-624-2-SP
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください