曜日別特売

ラッチ用ハンドル

ラッチ用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ用ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。
ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。
樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。
全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。

用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機材質ポリアミド6(PA6)ブラック質量(g)413適合パネル厚さ(mm)2.5以下タキゲンコード60646内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818665FA-680
6,522
7,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする