TAKIGEN(タキゲン)
オーブンハンドル用受座
熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。
受座のローラーは調節ができます。
右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
用途
業務用オーブン・厨房機器・環境試験機
材質
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)
1~5
表面仕上げ
シャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60856
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818717
FA-682-S-1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください