TAKIGEN(タキゲン)
オーブン用密閉リフトハンドル
用途
業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
材質
ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)
適合板厚(mm)
1~5
表面仕上げ
シャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62818726
FA-683-L
60905
¥
13,034
¥
14,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818735
FA-683-R
60904
¥
13,034
¥
14,337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください