曜日別特売

オーバーラップハンドル

オーバーラップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型

用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818848FA-806-2160060069
43,980
48,378(税込)
当日出荷
62818857FA-806-344060072
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341675FA-806-1300060068
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする