曜日別特売

大型用ワンタッチハンドルキャッチ

大型用ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)大型用ワンタッチハンドルキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。

用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62818945FA-810-C-3 鍵付き(#T0230)60284
4,598
5,058(税込)
当日出荷
62818954FA-810-C-3 鍵なし60285
3,319
3,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
54341693FA-810-C-3 鍵違い901042
4,091
4,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62818954
2022-09-19
用途: 大型トラック修理
株式会社小林車体

メーカー欠品のため、寸法を見て注文できました
お客様のの 時間に、間に合い 助かりました

対象商品 : 62818954
2022-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

使いやすく、取り付けも含めてなんの問題もありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする