TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチハンドルキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
材質
付属品
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819155
FA-834-C-L-1
36
-
-
アルミニウム合金(ADC)
キー2本・ビスキャップ
¥
6,746
¥
7,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341919
FA-834-C-S-1
-
161
22
アルミニウム合金(ADC)
キー2本
¥
6,533
¥
7,186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819742
FA-1811-C-2L 鍵付き
-
-
-
SUS304
キー2本
取扱い終了
返品不可
62819758
FA-1811-C-2L 鍵なし
-
-
-
SUS304
キー2本
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください