TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス縦型密閉用ハンドル
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
冷温蔵庫・密閉用扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
290
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60911
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819356
FA-1054
¥
5,847
¥
6,432
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください