TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ギアハンドル
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
用途
医療用機器・試験機・乾燥機扉用
材質
ステンレス鋳物(SCS13)
質量(g)
1210
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60935
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819584
FA-1807
¥
35,134
¥
38,647
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください