曜日別特売

ステンレス ギアハンドル受け

ステンレス ギアハンドル受け - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受け - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受け - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受け - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ギアハンドル受け - TAKIGEN(タキゲン)

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型

用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用材質ステンレス鋳物(SCS13)表面仕上げバフ研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819593FA-1807-S-15560936
2,380
2,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819602FA-1807-S-29160937
4,478
4,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819618FA-1807-S-314260938
4,760
5,236(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする