TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スリムキャッチ
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途
特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
鍵
T0230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819715
FA-1810-C-5L(#T0230)
60801
¥
7,928
¥
8,721
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819724
FA-1810-C-5L 鍵なし
60802
¥
6,295
¥
6,925
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください