大型扉も確実に固定します。外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結)ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。ロッド棒にて多点締めが可能です。受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。