TAKIGEN(タキゲン)
チタン 密閉用ハンドル(プレスタイプ)
チタン製で耐食性に優れています。
プレス製の為軽量です。
パーティクル対策としてポリプロピレン製の受金具もついています。
用途
海洋機器・港湾設備機器・計測機器・医療用機器環境機器・船舶・食品機器・表面処理機器
材質
本体/純チタン1種、受座/純チタン1種、ポリプロピレン(PP)
付属品
受座
表面仕上げ
ビーズショット処理
タキゲンコード
60704
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62819952
FA-2114-13-R
¥
13,492
¥
14,841
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください