TAKIGEN(タキゲン)
コーナーヒンジ
開閉するとせり上がるカム内蔵
取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付
はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。
右型
用途
冷凍冷蔵庫
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62820257
FB-931-R
スペーサー(4個)
61101
¥
6,634
¥
7,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341989
FB-931-L
付属品:スペーサー(4個)
61107
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください