曜日別特売

ファスナーキャップ(Φ19穴用)

ファスナーキャップ(Φ19穴用) - TAKIGEN(タキゲン)ファスナーキャップ(Φ19穴用) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持

用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質ポリエチレン(PE)グレー質量(g)1寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)19タキゲンコード62023内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820485FC-742-1-Gray
17
19(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 穴埋め用
サービス業

機能に問題なし。
寸法を間違えなければきちんとふさがります。若干爪の寸法が小さくできているようです。熱を加えて変形させることも可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする