ステンレス コーナーブラケット

ステンレス コーナーブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーブラケット - TAKIGEN(タキゲン)

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820695FC-1784-C-161556812552055251
889
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820704FC-1784-C-241105010401040200.8
596
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする