レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) - NTG(日本炭酸瓦斯)
(2件のレビュー)

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。

用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
精度
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821133NR-24約250約35×72(ゲージ含まず)±0.03MPa高圧用 0.05~0.35
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
62821124NR-30約340約38×73(ゲージ含まず)±0.02MPa高圧用 0.03~0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821133
2024-02-05
用途: 中央配管からインキュベーターへのガスの供給
その他業種

しっかりとした作りで信頼性は感じられます。
出口側のRp1/8は接続できるねじの選択肢が多いですが、入り口側の5/8-18UNFのねじの目的のものが入手できず苦労しました。
スペックとしては出力側の流量が不足しており、時々足りなくなることがあり、できれば最大流量の情報も購入前に知ることができればよかったと感じております。

対象商品 : 62821133
2020-02-25
用途: 小型ボンベに使用

小型ボンベを作ってる会社のレギュレーターだけあって良く作られています。
分析装置のHe小型ボンベに使用していますがレギュレーターをOFFにすると漏れやすいHeが漏れないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする