曜日別特売

手提げ紙袋 白無地 丸紐

手提げ紙袋 白無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 丸紐 - HEIKO
(2件のレビュー)

25チャームバッグに底ボールをセットしました。底ボール:裏ねずコートボール

マチ(mm)220幅(mm)340高さ(mm)320材質晒白無地100g/m2寸法(mm)340×220×320色(柄)白無地メーカー商品コード003269915内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6295984634-1(底入)
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959846
2021-10-12
用途: 服の整理に
TAS企画建設業・工事業

ウォークインクロゼットの中の整理に
手提げ型で細かいものも入れられていいと思います。

対象商品 : 62959846
2020-12-17
用途: 企業間のギフトのお届けに利用いたしました
卸売・小売業

大きめのギフトの箱を入れての持ち運びなので紙質は少々薄手ですが
マチが普通のものよりも広めで底に厚紙があることで
こちらをえらびました
 私たちの使用する箱を入れるのにはちょうど良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする