HEIKO
手提げ紙袋 白無地 丸紐
2才の横型です。小柄な方やお子様が持っても底が地面に着きづらいサイズになっています。
マチ(mm)
115
幅(mm)
410
高さ(mm)
325
材質
片艶100g/m
2
寸法(mm)
410×115×325
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003288000
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959855
41-1
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください