HEIKO
手提げ紙袋 白無地 丸紐
(1件のレビュー)
34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。
マチ(mm)
220
幅(mm)
410
高さ(mm)
390
材質
晒120g/m
2
寸法(mm)
410×220×390
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003292000
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959864
Feb-41
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください