HEIKO
手提げ紙袋 白無地 丸紐
一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。
マチ(mm)
220
幅(mm)
450
高さ(mm)
455
材質
晒120g/m
2
寸法(mm)
450×220×455
色(柄)
晒白無地
メーカー商品コード
003297001
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959873
45-1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください