曜日別特売

手提げ紙袋 白無地 丸紐

手提げ紙袋 白無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 丸紐 - HEIKO

ファッションバッグに近いサイズです。肩にかけて持ち歩く事も想定して、紐は長め且つ単紙より丈夫な3本撚りにしました。

マチ(mm)120幅(mm)550高さ(mm)400材質晒120g/m2寸法(mm)550×120×400色(柄)白無地メーカー商品コード003298500内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6295988255-1
8,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする