曜日別特売

手提げ紙袋 白無地 平紐

手提げ紙袋 白無地 平紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 平紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 平紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 平紐 - HEIKO手提げ紙袋 白無地 平紐 - HEIKO
(2件のレビュー)

晒の紙を使用しているため、お求め安い価格になっています。

マチ(mm)160幅(mm)260高さ(mm)260材質晒100g/m2寸法(mm)260×160×260色(柄)白無地メーカー商品コード003274020内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62959916E判
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 商品(弁当)の包装
飲食業

まちが広いので、パックに詰めた食品を平らに入れれるので、使い勝手か良いと思います。

対象商品 : 62959916
2022-11-18
用途: テイクアウトのクレープを入れる用に使用しています。
cafe&nail ali飲食業

マチも丁度いい大きさで、重宝しています!
お値段も手頃な価格だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする