曜日別特売

手提げ紙袋 茶無地 丸紐

手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - HEIKO
(2件のレビュー)

25チャームバッグに底ボールをセットしました。底ボール:裏ねずコートボール

マチ(mm)220幅(mm)340高さ(mm)320材質未晒120g/m2寸法(mm)340×220×320色(柄)未晒無地メーカー商品コード003269916内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6295999534-1(底入)
3,150
2,695
2,965(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62959995
2023-05-25
用途: お花のお稽古バック
サービス業

サイズも良く厚紙の敷板があるので少しくらいの重みのある物を入れても大丈夫なのが気に入っています。丈夫で使いやすいサイズです。

対象商品 : 62959995
2021-03-27
用途: テイクアウト用
Bua飲食業

思ったよりしっかりしていて
マチもたっぷりでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする