HEIKO
手提げ紙袋 茶無地 丸紐
2才の横型です。小柄な方やお子様が持っても底が地面に着きづらいサイズになっています。
マチ(mm)
115
幅(mm)
410
高さ(mm)
325
材質
未晒100g/m
2
寸法(mm)
410×115×325
色(柄)
未晒無地
メーカー商品コード
003288001
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960004
41-1
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください