曜日別特売

手提げ紙袋 茶無地 丸紐

手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 茶無地 丸紐 - HEIKO

34-1では小さく、45-1では大きいというお客様におすすめです。

マチ(mm)220幅(mm)410高さ(mm)390材質未晒120g/m2寸法(mm)410×220×390色(柄)未晒無地メーカー商品コード003292001内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960013Feb-41
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする