HEIKO
手提げ紙袋 茶無地 平紐
(2件のレビュー)
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
色(柄)
未晒無地
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960038
26-4
100
260
310
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62960047
W2
210
300
370
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62960056
35-1
210
350
440
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください