曜日別特売

手提げ紙袋 丸紐

手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO

最も一般的な廉価な紙袋です。手紐は丸紐になります。

内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960135MS180270340晒80g/m2270×80×340
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62960205KA150380500未晒120g/m2380×150×500
6,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62960196KA150380500晒120g/m2380×150×500
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする