曜日別特売

手提げ紙袋 丸紐

手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO手提げ紙袋 丸紐 - HEIKO

お茶や和菓子等以外に、仏事でもご利用いただけます。

マチ(mm)80幅(mm)270高さ(mm)340材質晒80g/m2寸法(mm)270×80×340色(柄)苔市松メーカー商品コード003276846内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960144MS1
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする