HEIKO
ショルダーバッグ
マチ(mm)
135
幅(mm)
450
高さ(mm)
320
寸法(mm)
450×135×320
色(柄)
クラフト
メーカー商品コード
006443480
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960327
横2才
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください