HEIKO
プチバッグ
(1件のレビュー)
プチギフトに最適な小さな紙袋です。スタンプやマスキングテープでデコレーションもおすすめです。
マチ(mm)
60
幅(mm)
90
高さ(mm)
120
寸法(mm)
90×60×120
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960503
9-6
晒100g/m
2
(手紐)紙紐
白無地
004084000
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62960512
9-6
未晒100g/m
2
(手紐)紙紐
未晒無地
004084001
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください