HEIKO
パックンバッグ
動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。
マチ(mm)
65
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
材質
晒50g/m
2
+内側全面ラミネート
寸法(mm)
120×65×175
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960844
S1F
ウサギ
004082105
¥
1,320
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
62960853
S1F
ヒヨコ
004082104
¥
1,320
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください