曜日別特売

窓付袋

窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO
(3件のレビュー)

筆文字の温かな風合いの窓付袋です。裏面にメッセージが記入できます。

マチ(mm)65幅(mm)120高さ(mm)175材質晒50g/m2+内側全面ラミネート寸法(mm)120×65×175内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960862S1Fありがとう004081119
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
62960878S1Fほんの気持ち004081120
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62960862
2023-04-01
用途: 古代米をいれるため
医療・福祉・介護関連業

古代米500gを入れて販売しています。以前一回り小さい袋があったのですがもうないでしょうか?

対象商品 : 62960878
2022-12-15
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

しっかりしていて、可愛い
ちょっとしたお礼にあげるのにもってこい

対象商品 : 62960862
2021-10-27
用途: お客様に納品する際に商品を入れて使用する
有限会社エスティ―企画サービス業

当社のお客様に納品する際に当社製品及び商品を入れて使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする