曜日別特売

窓付袋

窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO窓付袋 - HEIKO
(5件のレビュー)

ストライプのエンボス加工を施している窓付袋です。エンボス加工の凸凹が出やすいように紙を厚めにしています。窓から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めです。

マチ(mm)65幅(mm)120高さ(mm)175材質未晒70g/m2+内側全面ラミネート寸法(mm)120×65×175色(柄)未晒無地メーカー商品コード004081125内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960887S1F
1,200
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62960887
2025-02-12
用途: 食品催事
卸売・小売業

使い勝手よく、リピート購入させていただいています。

対象商品 : 62960887
2023-03-06
用途: テイクアウト
飲食業

適度な厚みもあり、多少の油も吸収してくれて窓付きで可愛いです。

対象商品 : 62960887
2020-10-16
用途: ドーナツ用
製造業

百貨店で販売するドーナツ用としてブランドラベルと併用して使用しています。丈夫で要冷蔵にしてもしなしなしないのでとても良いです。もう少し安価になると助かります。

対象商品 : 62960887
2021-05-11
用途: 揚げ物を販売時に使用
株式会社フジオカ 飲食業

使用してみると袋のつなぎ目から油が表面まで染み出てきた。
揚げ物不可です。

2が参考にしています
対象商品 : 62960887
2020-05-12
用途: クッキーの包装に使います
個人のお客様

未晒の質感が、中に入れるクッキーとちょうどマッチしてとても良い感じです。
これにレースペーパーとリボンでかわいらしく仕立てて、お店に並びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする