曜日別特売

包装紙 半才並口

包装紙 半才並口 - HEIKO包装紙 半才並口 - HEIKO包装紙 半才並口 - HEIKO包装紙 半才並口 - HEIKO
(2件のレビュー)

「青海波」という日本の伝統模様をモチーフにしました。和物のギフトにおすすめです。薄口の為、若干透けます。

材質純白35g/m2寸法(mm)757×530色(柄)青海メーカー商品コード002200303内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961298青海
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961298
2022-09-26
用途: テイクアウト包装
飲食業

カットをして使いますが、テイクアウトのサイズもバラバラのため、重宝しています。
使い易い素材の為、包むのも楽々です。
また購入します。

対象商品 : 62961298
2022-01-22
用途: シンプルな演出の商品包装
有限会社 上下屋卸売・小売業

この商品のデザインが気に入って購入しました・包装映えのする包装紙です
お客様の評価もいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする