曜日別特売

包装紙 全判

包装紙 全判 - HEIKO包装紙 全判 - HEIKO包装紙 全判 - HEIKO包装紙 全判 - HEIKO
(3件のレビュー)

上品なユリ柄の包装紙です。進物用や弔事用としておすすめです。

材質上質紙64g/m2寸法(mm)1085×750色(柄)ユリメーカー商品コード002353704内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62961352ユリ
4,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961352
2022-07-31
用途: 法事ギフト用包装紙
GIFT-STYLE卸売・小売業

大きさ、価格ともに良くまた、包装しやすい生地で
愛用してます。

対象商品 : 62961352
2020-02-08
用途: 贈答品の包装、手作りで袋を作る。
卸売・小売業

厚みもあり手触りもよく気に入っております。
ユリの柄もとても綺麗です。強いていえばもう少し小さい柄が理想でした。ですが十分満足しております。

対象商品 : 62961352
2019-07-26
用途: 御中元の包装に
サービス業

しっかりした紙質で 印刷もきれいで上品でした。  慶弔,祝い どちらもつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする