曜日別特売

シングルサテンリボン 24mm幅

シングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKOシングルサテンリボン 24mm幅 - HEIKO
(1件のレビュー)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

幅(mm)24長さ(m)20材質ポリエステル
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
7405143424mm×20m1巻モモ001420235
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
7405145224mm×20m1巻コイアカ001420232
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
7405147724mm×20m1巻コイグリーン001420233
1,7501,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
-
残り1点です
7405151324mm×20m1巻オリーブ001420239
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
7405159224mm×20m1巻ネイビー001420237
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
7405163524mm×20m1巻アカムラサキ001420236
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0929日まで
7405165324mm×20m1巻ワイン001420231
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
7405169624mm×20m1巻アイボリー001420234
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
7405173224mm×20m1巻コゲチャ001420241
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
7405177524mm×20m1巻コガネイロ001420240
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520934シロ 24×201箱(10巻)シロ001420201
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520943キイロ 24×201箱(10巻)キイロ001420202
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520959カナリア 24×201箱(10巻)カナリア001420203
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520968ピンク 24×201箱(10巻)ピンク001420204
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520977バラ 24×201箱(10巻)バラ001420205
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520986シュイロ 24×201箱(10巻)シュイロ001420206
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23392958シロ 24×201巻シロ001420201
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53520995アカ 24×201箱(10巻)アカ001420207
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23392967キイロ 24×201巻キイロ001420202
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23392976カナリア 24×201巻カナリア001420203
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53521004リラ 24×201箱(10巻)リラ001420208
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
53521013ムラサキ 24×201箱(10巻)ムラサキ001420209
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
53521029ココア 24×201箱(10巻)ココア001420211
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
-
23392994バラ 24×201巻バラ001420205
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23394148Xアカ 24×201巻Xアカ001420221
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393003シュイロ 24×201巻シュイロ001420206
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53521038ヒスイ 24×201箱(10巻)ヒスイ001420212
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393012アカ 24×201巻アカ001420207
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53521047ヤナギ 24×201箱(10巻)ヤナギ001420213
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393073グリーン 24×201巻グリーン001420214
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
53521056グリーン 24×201箱(10巻)グリーン001420214
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
23393028リラ 24×201巻リラ001420208
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
23394132クロ 24×201巻クロ001420220
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53521065サックス 24×201箱(10巻)サックス001420215
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393037ムラサキ 24×201巻ムラサキ001420209
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0530日まで
23393046ココア 24×201巻ココア001420211
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23394123ネズ 24×201巻ネズ001420219
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
-
53521074フジ 24×201箱(10巻)フジ001420216
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0227日まで
53521083コン 24×201箱(10巻)コン001420217
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0227日まで
23393055ヒスイ 24×201巻ヒスイ001420212
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23392985ピンク 24×201巻ピンク001420204
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393064ヤナギ 24×201巻ヤナギ001420213
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393082サックス 24×201巻サックス001420215
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
23393098フジ 24×201巻フジ001420216
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0227日まで
23393107コン 24×201巻コン001420217
1,7501,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0227日まで
53522097アオ 24×201箱(10巻)アオ001420218
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53522106ネズ 24×201箱(10巻)ネズ001420219
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53522115クロ 24×201箱(10巻)クロ001420220
17,50016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53522124Xアカ 24×201箱(10巻)Xアカ001420221
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
53522133Xグリ-ン 24×201箱(10巻)Xグリーン001420222
17,50015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23392958
2019-02-14
用途: 衣類のタグ
株式会社 デッセ製造業

きれいでよかったがもう少し厚さがあったら私に使い道には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする