曜日別特売

ワンタッチリボン マルチA

ワンタッチリボン マルチA - HEIKO
(5件のレビュー)

1~1.5mにカットし中心の紐を引くとワンタッチでリボンボウになります。つぶれる心配もなくコンパクトに収納でき、華やかなラッピングに仕上がります。

材質
ナイロン・ポリエステル
幅(mm)
20
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963574-オーロラ
¥1,450
取扱い終了
返品不可
62963583-ゴールド
¥1,450
取扱い終了
返品不可
62963592-シルバー
¥1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62963574
2020-03-30
用途: ハーバリウム瓶に結びます
卸売・小売業

こんな感じのリボン探して色々みたが、思いのほか高く、こちらの商品はお手ごろな価格で良かった。

対象商品 : 62963574
2019-06-22
用途: ラッピング、ハーバリウム 作成時
美容室フレッシュ 様(サービス業)

お安く買えて大変満足、リボンもとても簡単に綺麗に出来上がります。

対象商品 : 62963583
2019-05-13
用途: お花と一緒に装飾
その他業種

簡単で可愛いリボンが出来て飾りとしては豪華な感じも出てとても満足です

対象商品 : 62963583
2019-05-09
用途: ギフトラッピング用
卸売・小売業

どんな構造か、使うまで分からず購入しましたが、使ってみたらワンタッチでかわいいリボン装飾ができました。気に入ってます。

対象商品 : 62963574
2019-01-19
用途: ハーバリウムの瓶の蓋に
サービス業

とてもキラキラしていて気に入りました。
またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする