曜日別特売

レジ袋(乳白) ベロ付きブロック

レジ袋(乳白) ベロ付きブロック - ジャパックス

乳白色レジ袋レギュラータイプです。

トラスコ品番
453-0537
厚さ(mm)
0.023
縦(mm)
550
横(mm)
450(300+150)
内容量
1箱(20冊)
注意
※複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205907RJJ45
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする