フランスパン袋S

フランスパン袋S - HEIKO
(1件のレビュー)

クラフト紙を使用したナチュラル感溢れるフランスパン袋です。オーガニックなイメージを引き立てる紙の素材感が特徴です。フランスパンの高さの主流が以前より短くなっており、バタールやフランスパンのハーフサイズが人気のため、従来より高さを200mm低くしました。

材質未晒70g/m2寸法(mm)100×410(横ガゼット65)未晒無地メーカー商品コード004160001内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62965053-
1,150
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62965053
2020-08-30
用途: 手作りパンに
建設業・工事業

以前はもう少し長かったのですが、短くなったようですね。
家庭のオーブンで長いバゲット(フランスパン)は作れないので
この長さはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする