DXプラッター 防曇蓋

DXプラッター 防曇蓋 - 中央化学DXプラッター 防曇蓋 - 中央化学
(4件のレビュー)

お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64332066280 防曇1袋(20枚)-OPS27819545
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62965918290蓋1パック(20枚)294×198×61OPS---
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62965954470蓋1パック(20枚)473×335×63OPS---
オープン
取扱い終了
代替品有
62965936390蓋1パック(20枚)394×279×62HIPS、TPS---
オープン
取扱い終了
代替品有
88623815390蓋1ケース(20枚×15袋)394×279×62HIPS、TPS---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88623797290蓋1ケース(20枚×40袋)294×198×61OPS---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62965954470蓋60230646004467236470蓋 オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 60230646オードブル容器 DXプラッター用 蓋中央化学1パック(20枚)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62965936390蓋60230637004467234390蓋 オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 60230637オードブル容器 DXプラッター用 蓋中央化学1パック(20枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62965918
2022-12-20
用途: 食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス飲食業

高さがあるので嵩張る食品にも使えて便利。高温の食品でも曇らないので中身が見えて美味しそうに見えます。ピッタリ閉まりますが、念の為テープで止めて提供しています。

対象商品 : 62965918
2021-01-06
用途: オードブル
飲食業

もう少し蓋がパチンとしっかり閉まれば大満足。すぐ開いちゃうので。

対象商品 : 62965936
2019-12-18
用途: デリバリー料理のもりつけ
株式会社フードランド飲食業

特にありませんが蓋がちゃんと閉まれば完璧です。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 62965918
2020-03-20
用途: 朝食
飲食業

もう少しだけ、大きければありがたいが、
蓋に高さがあるのでまずまず満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする