ストレートストロー

ストレートストロー - シバセ工業ストレートストロー - シバセ工業
(1件のレビュー)

業務用に適した個包装なしタイプです。飲み物やお店の雰囲気に合わせてご利用いただけます。

商品タイプストレートストロー長さ(mm)210外装なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62966478577 黒 裸1箱(300本)8210
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62966444507 パステルピンク 裸1箱(500本)6210パステルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62966478
2018-06-15
用途: アルコール検知器用ストロー
関西名鉄運輸株式会社運輸・通信業

使い捨て用としてストローを探していたが8mmが中々無い状況でモノタロウさんで見つかりホッとした。品揃え豊富で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする