曜日別特売

ヘイコーポリグローブ

ヘイコーポリグローブ - HEIKOヘイコーポリグローブ - HEIKO
(1件のレビュー)

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。

全長(cm)27.5材質LDPEクリア厚さ(mm)0.023規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)100メーカー商品コード004771047内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62966846LD外エンボス SSSS6.51326
320
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62966846
2019-06-08
用途: 調理時に生肉など扱うときに使います
その他業種

コスパ最高でした。
SS表示で男性やちょっと大きめの手の方には向きません。
標準から小さめの女性なら問題ないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする