手提げ紙袋

手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO
(3件のレビュー)

オーソドックスな福袋。大きな「福袋」の筆文字に、マチは市松の柄が入っています。

マチ(mm)80幅(mm)270高さ(mm)340材質片艶80g/m2寸法(mm)270×80×340色(柄)福袋メーカー商品コード003276140内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62970662MS1 福袋
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: お客様への新春福袋
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズに近い物が購入できて良かったです。
また配達日も比較的早かったので助かります。

対象商品 : 62970662
2020-12-19
用途: 商品のキャンセルをお願いします。
三共自動車販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

年内には必要なので、1月26日発送では遅すぎる為、キャンセル処理お願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 62970662
2018-03-02
用途: 開店サービス品
合資会社 すまいる さーびす卸売・小売業

ギリギリに注文したにも関わらず、
納期もお願いした日に届き、
梱包もコンパクトで とても対応が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする