剛厚Gステンロック25

剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚Gステンロック25 - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)

爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
テープ長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821395GAGSL25-505メートル1級-
8,050
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62821404GAGSL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)5メートル1級校正書、トレーサビリティ体系図
15,050
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821413GAGSL25-50S5尺相当--
8,050
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62821422GAGSL25-50S(校正書・トレーサビリティ体系図付)5尺相当-校正書、トレーサビリティ体系図
15,050
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821438GAGSL25-656.5メートル1級-
9,550
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62821447GAGSL25-65(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5メートル1級校正書、トレーサビリティ体系図
16,550
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821465GAGSL25-65S(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5尺相当--
14,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821456GAGSL25-65S6.5尺相当目盛付--
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剛厚ステン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821413
2022-08-31
用途: 木材加工の寸法取り
製造業

今までのスケールと違ってステンレスで出来てるから、シャキッとしてるから使いやすいです。サビにも強く重宝しそうです。

対象商品 : 62821413
2019-10-31
用途: メンテナンス作業に

お値段なりに最高級品で大切に使用していますが、少々手荒に使っても耐久性は十分にあると思います。
落下防止のバネワイヤーを付けて使用しています。

対象商品 : 62821438
2018-10-05
用途: エクステリア工事

剛性感もバッチリで、仕事上よくある5.5mではギリギリなので、チョット余裕の6.5mは使い勝手が良いです。ただテープの色は良くある白が良かったですね。

対象商品 : 62821413
2018-11-12
用途: 石の寸法

テープをすごい伸ばしても折れない、爪が頑固そう、軽い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする