タジマツール(TJMデザイン)
剛厚ステンロック25
爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
両面剛厚イエローテープ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
爪部
0点補正移動爪
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62821553
GASL25-50
メートル
1級
-
¥
7,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
62821562
GASL25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
メートル
1級
校正書、トレーサビリティ体系図
¥
14,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821587
GASL25-50S(校正書・トレーサビリティ体系図付)
尺相当
-
校正書、トレーサビリティ体系図
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821578
GASL25-50S
尺相当目盛付
-
-
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
剛厚ステン
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった