曜日別特売

剛厚セフGステンロックダブルマグ25

剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックダブルマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープダブルマグ

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、落下防止対応ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、ネオジ磁石(340mT)付本体、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦91×横73×奥63本体質量(g)410内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821517GASFGSLWM25-50-
10,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
62821526GASFGSLWM25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)校正書、トレーサビリティ体系図
17,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821517
2022-02-10
用途: パイプの長さを測る時、墨出し時
株式会社朝日工業社建設業・工事業

数多くの現行モデル中、最強商品と存じます。
ステンレススケールで水に強い。落下しても壊れない強度。強力マグネット付。
この商品が使用劣化しても、次回もこれを買います。

対象商品 : 62821517
2018-11-27
用途: 設備工事
建設業・工事業

使いやすさ丈夫さ共に今まで使用したなかで一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする